テクノアーチ
ビニールフレコンカバー
フレコンバックの雨・ホコリ避け
フレコンバック2個をカバー可能
厚さ(mm)
0.8
色
透明
高さ(mm)
2470
縦(mm)
1900
横(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386104
fb-1
1個(1枚)
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66386129
fb-10
1セット(10枚)
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。