オランカッター

オランカッター - フォーエバー

折らんセラで危険ゴミゼロ化、環境保護に適しています。
セラミックは超高硬度のため、ステンレスの300倍超永切れします。
折らずに研いで使えます。
切れ味が鈍くなったら、付属のダイヤモンドシャープナーで簡単に刃砥ぎができます。

用途紙、樹脂、石膏ボード、ゴム等のカッティング。仕様安全ロック付、かんたん刃研ぎ用ダイヤシャープナー付材質本体:ABS樹脂、付属ダイヤモンドシャープナー:1200人口ダイヤ材質(刃)ジルコニアセラミック内容量1個
注意
※金属、ガラス、陶器などは使用できません。
※長く出すと折れる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461284OLC
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする