シンコー
ガードシーラー
カンタンに塗れる液体タイプで、古い塗り壁のアクやシミを止めます。
原液でそのままローラーやハケで塗れます。
用途
ビニール壁紙・古い聚楽壁や繊維壁のアクシミ止め。
タイプ
内装用
主成分
カイオン系アクリル樹脂
主な用途
外カベ、室内カベ
使用場所
屋内、屋外
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※皮膚に付着した場合には、多量の水で洗浄してください。容器からこぼれた場合は、布で拭き取るか、砂を散布した後処理してください。取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、又誤って飲み込んだ場合、多量の水とともに吐き出させて、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
※本品は十分に封印をして、湿気の少ない場所に保管してください。子供の手の届かないところに保管してください。
※施工時から乾燥するまでの間は、湿気を除くため窓を開ける等して換気を行ってください。残材・空容器等の処理は、産業廃棄物業者に依頼するなど適宜の処理をしてください。
※残材は、下水・河川・池・井戸・地下水等を汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。他の製品・ボンド等と混合しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66459735
1kg
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください