KOMELON
セルフロック19 5.5M
安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。
握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。
押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途
長さの測定。
仕様
オートストップ機能付
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル・JIS1級
材質(テープ)
ナイロンコートテープ
内容量
1個
注意
※原産国が中華人民共和国よりベトナム社会主義共和国に随時変更予定です。商品ご購入に際し、原産国指定に対する対応及び出荷される商品の原産国のお知らせは出来かねます。なお、原産国による商品の仕様・品質に変わりはありません。
※破断しケガの原因になりますので、テープにヒビ割れ・キレが生じた時は使用しないでください。
※感電の危険がありますので、電気との接触はしないでください。
※耐水性ではありませんので、水が入らないよう、注意してください。
※テープは絶縁性に優れていますが、水は電気を通しますので、雨の中や水に濡れたままの使用の際は感電に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66459498
KMC-36 12PBOX
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください