MAX(マックス)[事務用品・工具]
ステープル 20入小箱
タッカー用のT3ステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途
タッカー用ステープル。
仕様
連結形状・連結方法:接着剤
材質
軟鋼線材
対応機種
TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V
足長(mm)
10
胴部形状
普通
肩幅(mm)
12
線径(mm)
幅0.7×厚さ0.5
内容量
1個
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458588
T3-10MB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください