曜日別特売

スーパーボードカンナA型

スーパーボードカンナA型 - Rakuda(ラクダ/清水製作所)

業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。
石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。
面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。
替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。
奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。
本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。

用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45内容量1個
注意
※ジュラコン(R)は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有する登録商標です。
※替刃の交換、また替刃の移動には手袋をして十分に注意して行ってください。
※この商品はボード用カンナです、本来の使用用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457748Aガタ
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする