NANIWA(ナニワ研磨工業)
ナイフストーン 仕上げ
より優れた切れ味に、仕上げ用です。
仕上研ぎ用です。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。
用途
ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。
仕様
台付・収納ケース入り
材質
砥材:溶融アルミナ質
粒度
3000(仕上)
砥石サイズ(mm)
185mm×45mm×13
内容量
1個
注意
※研ぐ前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457669
QA-0132 #3000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください