シンワ測定
テーパーゲージ ABS製 白
隙間・内径の測定に便利です。
測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。
折ることで浅い隙間も測定できます。
消えにくいレーザー刻印の目盛りです。
つまみやすいピックアップ構造です。
用途
隙間測定・穴径測定。
材質
ABS樹脂
測定範囲(mm)
1~15
精度(mm)
±0.2
製品質量(g)
5
本体サイズ(mm)
150mm×18.3mm×5
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66454537
62622 1~15mm
1個
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
79513220
62622(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79514708
62622(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500