アローライン工業
テフリック本焼仕上鏝 0.3
フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。
すべりが良く、使いやすい鏝です。
用途
仕上鏝。
材質
鏝板:焼入鋼、柄:木柄
寸法(mm)
全長210
刃厚(mm)
0.3
内容量
1丁
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66461169
210mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください