TEC
プラ柄ステン皮スキY型斜60
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅60mmでY型斜めの皮スキです。
用途
ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)
218
型
Y型斜
質量(g)
80g
刃幅(mm)
60
色(柄)
紺
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638506
L-28
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください