TEC
プラ柄ステン皮スキY型直60
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅60mmでY型直の皮スキです。
用途
ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。
全長(mm)
216
型
Y型直
質量(g)
85g
刃幅(mm)
60
色(柄)
紺
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638515
L-29
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください