中央精機
卓上型除振台
エアーレスで設置が簡単、その上除振性能は空気ばねと同等レベルを達成したメンテナンスフリーの卓上型除振台です。
装置の下に置くだけで優れた防振性能を発揮します。
仕様
空気源:不要
固有振動数(Hz)
垂直:約5(搭載質量40kg時)、水平:約4(搭載質量40kg時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10~40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66840359
PB-SMG-4050
¥
145,000
¥
144,980
¥
159,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66840368
PB-SMG-5060
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000