Xステージ

Xステージ - 中央精機Xステージ - 中央精機Xステージ - 中央精機Xステージ - 中央精機Xステージ - 中央精機

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02使用モータPKP545N18B2送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ内容量1台
全6種類を絞り込む
移動量(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
分解能(mm)
移動精度(mm)
移動量(mm)
送りねじリード(mm)
ロストモーション(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839860ALS-220-C5A10.01真直度(水平・垂直)0.01±10050.005
360,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839869ALS-230-C2A10.004真直度(水平・垂直)0.02±15020.002
400,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839878ALS-230-C5A10.01真直度(水平・垂直)0.02±15050.005
400,000
389,800
428,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839887ALS-250-C2A10.004真直度(水平・垂直)0.025±25050.005
450,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839896ALS-250-C5A10.01真直度(水平・垂直)0.025±25050.005
450,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839905ALS-220-C2A10.004真直度(水平・垂直)0.01±10020.002
360,000
349,800
384,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする