曜日別特売

XYステージ

XYステージ - 中央精機XYステージ - 中央精機XYステージ - 中央精機XYステージ - 中央精機

新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14種類XYステージ繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)392(40kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04使用モータPKP545N18B2テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能(mm)
移動精度(mm)
XY直交度(mm)
移動量(mm)
送りねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839704ALD-230-C5A10.01真直度(水平・垂直)0.030.06±1505
800,000
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839914ALD-220-C2A10.004真直度(水平・垂直)0.020.04±1002
720,000
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839930ALD-220-C5A10.01真直度(水平・垂直)0.020.04±1005
720,000
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839939ALD-230-C2A10.004真直度(水平・垂直)0.030.06±1502
800,000
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする