回転ステージ

回転ステージ - 中央精機回転ステージ - 中央精機

新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
テーブル径(Φmm)
耐荷重(N)
モーメント剛性(sec/N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839625ARS-136-HA1QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 11125196(20kgf)0.15
320,000
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839634ARS-936-HA1QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):1190147(15kgf)0.2
280,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする