曜日別特売

マイクロスキャニングステージ

マイクロスキャニングステージ - 中央精機

6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。

種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±75使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66839808MSS-150D顕微鏡:MX50、MX61、MX61L、MX63、MX80、オプチフォト 150、エクリプス L150
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839817MSS-150D-NA顕微鏡:エクリプス LV150/LV150A
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839826MSS-150D-NB顕微鏡:エクリプス LV100D
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839835MSS-150D-NC顕微鏡:エクリプス L200/L200A
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66839844MSS-150D-OA顕微鏡:MX40、MX51
1,100,000
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする