曜日別特売

ワンタッチ替刃式鉋ステン口張

ワンタッチ替刃式鉋ステン口張 - ホーライ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。
替刃の取替はワンタッチなので作業能率が上がります。
超合金を使用し、特殊焼入れをしているので、最高の長切れがします。
ステンレス口張り台を使用しているので、鉋口が大きくなりません。
替刃は東大作替刃K-1242(42mm)を使用してください。

用途木材・樹脂・ボードの面取り用。サイズ(mm)42×210内容量1個
注意
※鉋身がゆるくなった場合は、鉋台に各テープ類、紙などを挟んでください。
※替刃を交換する際は、鉋刃を台から外して行ってください。
※鉋刃は0.2mm以上出して使用すると危険です。
※鉋替刃・裏金・鉋台・部品だけの使用は危険です。
※台のソリなど調整をしてから使用してください。
※使用後はお子様の手の届かない所へ保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905048K-1142 42X210
オープン
4,998
値下げ
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする