リベットレス 本焼角鏝0.5

リベットレス 本焼角鏝0.5 - アローライン工業リベットレス 本焼角鏝0.5 - アローライン工業リベットレス 本焼角鏝0.5 - アローライン工業
(1件のレビュー)

土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。
リベットレス式です。
背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。
板厚0.5mmで長持ちします。
実用新案登録です。

用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。仕様リベットレス圧着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5中首内容量1丁
注意
※作業箇所にあったコテをご使用下さい。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないで下さい。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いしてください。
※コテが傷む恐れがありますので、保管の際は本体上に重量物をのせないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905197240mm
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
66905206270mm
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
66905215300mm
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: DIY作業
製造業

コンクリート表面を均すためにモルタルを薄く塗る用に購入しました。大きすぎず、素人には扱いやすい大きさ、価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする