ハイテクウッドプラス
窓枠
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)
3900
材質(表面)
オレフィンシート
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908146
W852S
S(スワンホワイト)
21×85
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908155
W852NK
NK(ナチュラルオーク)
21×85
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908164
W852MW
MW(ミディアムウォルナット)
21×85
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908180
W852RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
21×85
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908189
W1052S
S(スワンホワイト)
21×105
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908198
W1052NK
NK(ナチュラルオーク)
21×105
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908207
W1052MW
MW(ミディアムウォルナット)
21×105
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908216
W1052RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
21×105
¥
7,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908225
W1202S
S(スワンホワイト)
21×120
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908234
W1202NK
NK(ナチュラルオーク)
21×120
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908250
W1202MW
MW(ミディアムウォルナット)
21×120
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908259
W1202RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
21×120
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908268
W1472S
S(スワンホワイト)
21×147
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908277
W1472NK
NK(ナチュラルオーク)
21×147
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908286
W1472MW
MW(ミディアムウォルナット)
21×147
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908295
W1472RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
21×147
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。