ハイテクウッドプラス
ケーシング
ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)
3900
材質(表面)
オレフィンシート
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
MW(ミディアムウォルナット)
NK(ナチュラルオーク)
RD(ロイヤルナッツダーク)
S(スワンホワイト)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908304
V454S
S(スワンホワイト)
24×45
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908320
V454NK
NK(ナチュラルオーク)
24×45
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908329
V454MW
MW(ミディアムウォルナット)
24×45
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908338
V454RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
24×45
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908347
V504S
S(スワンホワイト)
24×50
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908356
V504NK
NK(ナチュラルオーク)
24×50
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908365
V504MW
MW(ミディアムウォルナット)
24×50
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66908374
V504RD
RD(ロイヤルナッツダーク)
24×50
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。