まるいち
彫刻刀セット
学童用彫刻刀のベストセラーです。
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途
版画・彫刻堀り等。
仕様
プラケース入・5本組・バレン付
材質
柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904899
R5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください