曜日別特売

目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別

目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業目隠し分別ダストワゴン タワー 45L 2分別 - 山崎実業

45Lのゴミ袋を隠して分別。サッと捨てることができる分別ダストワゴン。瓶・缶・ペットボトル・プラスチックなどを分別できて、捨て場所に困る分別ゴミもカウンター下にスッキリ収まります。キッチン横に置いても、サッと捨てることができて便利。蓋を開ける手間がなく簡単に捨てることができます。ハンドル付きで移動しやすい。ストッパーを外して手前に引くだけで、簡単にゴミ袋を交換できます。底面はゴミ袋のストック収納にも使えます。

付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装) ストッパー:ポリプロピレン キャスター:ナイロン質量(g)7800容量(L)45シリーズtower耐荷重(kg)5対応【ゴミ袋】45L耐熱温度(℃)ストッパー:140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×43×60(キャスター含む)内形寸法(幅W×奥行D)(開口部1つあたり)17×35cm商品タイプ本体(フレーム)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669086271824ホワイト
オープン
13,500
14,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
669086361825ブラック
オープン
13,500
14,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする