曜日別特売

アクアベル(制菌加工) 1370mm×30m

アクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m - 東京シンコーレザー

制菌加工を施したフェイクレザ-です。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。耐アルコールレザーなので、消毒の機会が多い医療機関、飲食店などの使用に向いています。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。

用途病院や介護、福祉関連など清潔が求められる場所の椅子の座面張り、内装に。幅(mm)1370長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】約1.0内容量1本
注意
※水以外の液体(アルカリ性薬剤・酸性薬剤・次亜塩素酸ナトリウム水溶液)などを使用すると機能の低下や変色する可能性があります。汚れが付着した場合は、表面を水拭きなどでよく拭き取ってください。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669788891564251370アイボリー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669788981564261370イエロー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789071564271370サクラ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789161564281370ライトオリーブ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789251564291370スカイ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789341564301370エルクベージュ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789501564311370オレンジ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789591564321370サーモンピンク
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789681564331370アアプルグリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789771564341370サックス
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789861564351370ベージュ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669789951564361370キャロット
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790041564371370レッド
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790201564381370モスグリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790291564391370コバルト
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790381564401370グレージュ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790471564411370ミディアムグレー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790561564421370ココア
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790651564431370フォレストグリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790741564441370ネイビー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790901564451370グレー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669790991564461370レトログレー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669791081564471370チョコ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669791171564481370ダークセピア
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669791261564491370ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669791351564601370モカ
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
669791441564621370シルバー
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする