曜日別特売

ホワイトエース3 ホワイト 1000mm×10m

ホワイトエース3 ホワイト 1000mm×10m - 東京シンコーレザーホワイトエース3 ホワイト 1000mm×10m - 東京シンコーレザーホワイトエース3 ホワイト 1000mm×10m - 東京シンコーレザー

ソフトタイプのホワイトボードシートです。ホワイトボードマーカーで書き消しが可能です。学校、保育・幼稚園、学習塾、向上、研究室等に多数の実績があります。マグネット使用可能ですが、表面のホワイトボード加工により滑りやすくなっております。掲示物の重さや厚みによっては強力な磁石をお勧めします。接着剤はSボードグルーをご使用ください。

用途壁面のホワイトボード化に。ホワイト幅(mm)1000長さ(m)10布厚さ(mm)【裏】0.7内容量1本
注意
※鉄粉シートを使用しており、使用環境により錆が発生する場合があります。ジョイントは商品の端部をあらかじめ切り落としたうえで、突きつけ施工をしてください。商品が厚くジョイントが目立ちます。商品が硬く厚い特性上、重ね切りは出来ません。商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669791871562541000
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする