曜日別特売

アクアエース

アクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザーアクアエース - 東京シンコーレザー

制菌加工を施した掲示板クロスです。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。

用途制菌が求められる場所の掲示板クロスに。幅(mm)920備考シックハウス対策品 F★★★★/SEKマーク認証取得 制菌加工長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】0.8内容量1本
注意
※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66979160156284920アイボリーNo.201
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66979169156286920グリーンNo.204
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする