東京シンコーレザー
エスボードグルー
マグエーススーパー2&ホワイトエース3専用の高性能接着剤VOC対策をした1液形水性接着剤で低臭気タイプです。
用途
マグエーススーパー2、ホワイトエース3の施工・接着に。
色
乳白色
容量
1.0kg/缶(目安3平米両面)
pH
5.5~7.5
主成分
アクリル樹脂
保証期間
6か月(at25℃)
不揮発分
56±1.5(%)
粘度(mPa・s)
25000~32000(at23℃)
内容量
1本
注意
※施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66979178
156287
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません