曜日別特売

オイルグリップNEOⅡ

オイルグリップNEOⅡ - 大一産業オイルグリップNEOⅡ - 大一産業オイルグリップNEOⅡ - 大一産業オイルグリップNEOⅡ - 大一産業

水・油を確実に吸収、拡散を防ぎ、スリップ事故を防ぎます。わずか2mmと薄いので、つまづき、台車のひっかかりが起きにくい仕様です。吸収した液体が床面にしみ出さない裏面コーティング加工付き。カッター・はさみなどで敷きたい場所にあわせてカットが可能です。裏面はズレが起きにくい仕様になっています。(Pタイルなどの平滑床に限ります)

用途吸水・吸油マット厚さ(mm)2質量(kg)9.2(1巻当り)グレー材質(表面/裏面)ポリプロピレン/ポリエチレン・ポリオレフィン幅×長さ(mm)900×20000吸収量(L)約28,8(1巻当り)内容量1巻(900mm×20m)
注意
※コンクリートや凹凸がある床や設置場所に不安がある場合はテープで固定してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68045384
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする