RECOM
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W
奥行(mm)
10.2
シリーズ
R-78-1.0
定格電力(W)
5
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
6.5→18dc
出力電流(A)
1
効率
0.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
30mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ラインレギュレーション
±0.4%
出力数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046127
R-785.0-1.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください