曜日別特売

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, BUT11AFTU

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, BUT11AFTU - onsemi
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)450最大エミッタ-ベース間電圧(V)9最大コレクタ-ベース間電圧(V)1000トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)5トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン0最大パワー消費40 W内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68052576BUT11AFTU
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする