8/23より値下げ!現場を応援
onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 5 A, BUT11AFTU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052576
品番
BUT11AFTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
450
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
9
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
1000
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
5
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
0
最大パワー消費
40 W