onsemi
電圧レベルシフタ onsemi
仕様
●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX
寸法(mm)
6.6×4.5×1.05
動作温度(℃)
(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)2 → 3.6
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)-24
出力タイプ
3ステート
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053179
74LCX244MTC
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください