onsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V
仕様
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.3
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
最大連続順方向電流(A)
1
ピーク逆回復時間(ns)
150
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68054999
RS1A
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68055008
RS1A
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください