onsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTF
寸法(mm)
5.2×4.19×5.33
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-65
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
PNP
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68053924
BC556BTF
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください