BC556BTF onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTF onsemi 68053924

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68053924
品番
BC556BTF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法(mm)
5.2×4.19×5.33
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-65
最大パワー消費(mW)
500
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする