Molex 基板接続用ソケット 60 極 0.64mm 2 列 表面実装
- 仕様
- Molex 基板Molex PCB 52885 シリーズ表面実装垂直ソケットは 60 個のコンタクトを備えています。定格電圧は 100 V 、定格電流は 500 mA です。ソケットには、金めっきとスズめっきの銅合金コンタクトがあります。携帯型及びハンドヘルド機器で使用されます。特長と利点・ピッチサイズは 0.64 mm です ・ 2 列 ・大きなかん合ガイド ・動作温度範囲: -55 ~ 105 ・スタッキング高さは 6 ~ 10 mm です ・終端方法ははんだです認定・ REACH SVHC ( RE
- タイプ
- PCBレセプタクル
- ピッチ(mm)
- 0.64
- 極数
- 60
- 定格電圧(V)
- 100
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 52885
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金, 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















