曜日別特売
52885-0674 Molex 基板接続用ソケット 60 極 0.64mm 2 列 表面実装 日本モレックス(molex) 68050887

Molex 基板接続用ソケット 60 極 0.64mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68050887
品番
52885-0674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398
仕様
Molex 基板Molex PCB 52885 シリーズ表面実装垂直ソケットは 60 個のコンタクトを備えています。定格電圧は 100 V 、定格電流は 500 mA です。ソケットには、金めっきとスズめっきの銅合金コンタクトがあります。携帯型及びハンドヘルド機器で使用されます。特長と利点・ピッチサイズは 0.64 mm です ・ 2 列 ・大きなかん合ガイド ・動作温度範囲: -55 ~ 105 ・スタッキング高さは 6 ~ 10 mm です ・終端方法ははんだです認定・ REACH SVHC ( RE
タイプ
PCBレセプタクル
ピッチ(mm)
0.64
極数
60
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
52885
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金, 錫
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする