日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 53309-4070
ピッチ(mm)
0.8
極数
40
シリーズ
SlimStack
定格電圧(V)
50
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048699
53309-4070
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください