日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 53309-4070
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68048699
品番
53309-4070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
極数
40
シリーズ
SlimStack
定格電圧(V)
50
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル