日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.64mm 2列 53627-0274
仕様
0.635 mmピッチSlimStackヘッダ、表面実装、2列、垂直スタッキング、スタッキング高さ10.00 / 16.00 mm、20回路、エンボステープ付き、カバーパッケージングあり
ピッチ(mm)
0.64
極数
20
シリーズ
SlimStack
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048690
53627-0274
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください