Allegro Microsystems
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 8-Pin SOIC ホール効果センサ ACS711KLCTR-25AB-T
仕様
Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
センサータイプ
ホール効果センサ
ピン数(ピン)
8
マグネット
リニア
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048096
ACS711KLCTR-25AB-T
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください