曜日別特売

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 16-Pin SOIC W ホール効果センサ ACS710KLATR-25CB-T

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 16-Pin SOIC W ホール効果センサ ACS710KLATR-25CB-T - Allegro Microsystems
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%センサータイプホール効果センサピン数(ピン)16マグネットユニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047956ACS710KLATR-25CB-T
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
68047965ACS710KLATR-25CB-T
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
68047974ACS710KLATR-25CB-T
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする