Allegro Microsystems
アレグロ ホール効果センサIC SOIC, 8-Pin ACS712ELCTR-20A-T
仕様
Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
寸法(mm)
4.9×3.9×1.5
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047737
ACS712ELCTR-20A-T
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください