Bellnix(ベルニクス)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BY05-12W06L
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10.3
定格電力(W)
1.5
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
BY-Lシリーズ、,1.5Wシングル/デュアル出力. 24pin-DIP ICサイズ 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -25 → +71
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-25
絶縁電圧(V)
500dc
出力数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047466
BY05-12W06L
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください