ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装
- 仕様
- UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動
- タイプ
- 電線対基板
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 8
- シリーズ
- A3C
- 定格電圧(V)
- 200
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1袋(5個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












