ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100.0、140.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-10 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68047509 SR30-10JE-6S(72)
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする