ヒロセ電機 ピンヘッダ 50極 2.0mm 2列 A3A-50PA-2SV(71)
- 仕様
- 対応ピン長:3.5mm
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 50
- シリーズ
- A3A
- 定格電圧(V)
- 最大200.0
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- アンシュラウド
- コネクタシステム
- 電線対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(5個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












