曜日別特売

ヒロセ電機 キーイングプラグ・ 極性キー A3-GPIN(A)基板ヘッダアクセサリー (極性キー)

ヒロセ電機 キーイングプラグ・ 極性キー A3-GPIN(A)基板ヘッダアクセサリー (極性キー) - HIROSE(ヒロセ電機)
種類極性キーシリーズA3RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ピッチミニチュアコネクタ内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68054929A3-GPIN(A)
オープン
2,150
2,365(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする