HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 3列 P-1620A-STA(51)
長さ(mm)
33
幅(mm)
15.7
極数
20
シリーズ
1600
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048525
P-1620A-STA(51)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください