コネクタシステム電線対基板極数6定格電圧(V)最大200.0ピッチ(mm)2結線方法はんだ接続方向ストレートシリーズA3表面処理(コンタクト)金仕様対応ピン長:3.5mm定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド内容量1箱(5個)