ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 DF11-16DS-2R26(05)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 DF11-16DS-2R26(05) - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)18幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数16シリーズDF11材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68050677DF11-16DS-2R26(05)
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする